!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T5

BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T5

LUMAPRO

BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T5 close
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
BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T5

BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T5

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.17 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4KGG3
  • N° de modèle du manufacturier 4KGG3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieLumaPro
  • Type de d'allumage du ballastProgrammé
  • Nb de lampes supportées2
  • Type de lampe de ballastT5
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Watts d'entrée120 W
  • Facteur de puissance0.95
  • Intensité de service à 120 V1 A
  • Longueur9 1/2 po
  • Hauteur1 po
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 55 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 1
  • Facteur de ballast 1
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Distortion harmonique Moins de 10 %
  • Largeur 1 5/16 po
  • Type de câblage Série
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)