!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71445

BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71445

GE LIGHTING

BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71445 close
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
BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71445

BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71445

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.53 / CHAQUE
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
  • N° article GELGEC226MVPS3W
  • N° de modèle du manufacturier GEC226MVPS3W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 119
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallasts
  • Type de ballastÉlectronique
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule26 W
  • Type de culot d'ampoule4 broches (GX24Q), (G24Q), (2g11)
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Protection thermiqueOui
  • Facteur de ballast1
  • Fréquence50/60 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur2 2/5 po
  • Type de câblageSérie
  • Démarreur requisNo
  • Marque et série Multi-Volt ProLine
  • Type de d'allumage du ballast Programmé
  • Nb de lampes supportées 2
  • Type de lampe de ballast Fluocompacte
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Température de service max. 104 Degrees F
  • Watts d'entrée 54 W
  • Facteur de puissance 0.94
  • Intensité de service à 120 V 0.47 A
  • Longueur 5 po
  • Hauteur 1 po
  • Comprend Fil de connexion, plaque de montage
  • Normes ANSI C62.41, ANSI C82.11, classé cUL, FCC partie 18 classe B à 120 V, sans PCB, UL classe P, classé UL, UL type 1 à l'extérieur
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)