!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71430

BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71430

GE LIGHTING

BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71430 close
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
BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71430

BALLAST ELECTRONIQUE F/CFL 71430

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 74,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 893,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELGEC213MVPS3W
  • N° de modèle du manufacturier GEC213MVPS3W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101901
  • PAGE DU CATALOGUE # 119
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDEL Encastré à l'intérieur
  • Type de ballastÉlectronique
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule16 W
  • Type de culot d'ampoule4 broches (GX24Q), (G24Q), (2g11)
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Protection thermiqueOui
  • Facteur de ballast1
  • Fréquence50/60 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur2 4/9 po
  • Type de câblageSérie
  • NormesCSA, FCC partie 18 classe B à 120 V, UL Classe P, classé UL, UL Type 1 extérieur, UL Type CC, UL Type HL
  • Marque et série Multi-Volt ProLine
  • Type de d'allumage du ballast Programmé/rapide
  • Nb de lampes supportées 2
  • Type de lampe de ballast Fluocompacte
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Température de service max. 104 Degrees F
  • Watts d'entrée 16 W
  • Facteur de puissance 0.96
  • Intensité de service à 120 V 0.06 A
  • Longueur 11 po
  • Hauteur 3 1/2 po
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)