!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST LFC, ENTREE ELECTR. 56 W

BALLAST LFC, ENTREE ELECTR. 56 W

LUMAPRO

BALLAST LFC, ENTREE ELECTR. 56 W close
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
BALLAST LFC, ENTREE ELECTR. 56 W

BALLAST LFC, ENTREE ELECTR. 56 W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4KGJ9
  • N° de modèle du manufacturier 4KGJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast pour lampe fluocompacte
  • Type de ballastÉlectronique
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule26 W
  • Ballast de gradationNon
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de service max.50 Degrees F
  • Watts d'entrée56 W
  • Facteur de puissance0.97
  • Intensité de service à 120 V0.47 A
  • Longueur5 po
  • Hauteur1 1/8 po
  • Démarreur requisNo
  • Marque et série LumaPro
  • Type de d'allumage du ballast Programmé
  • Nb de lampes supportées 1, 2
  • Type de lampe de ballast Fluocompacte
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min. 0 Degrees F
  • Protection thermique Non
  • Facteur de ballast 0.87
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Distortion harmonique Moins de 10 %
  • Largeur 2 3/8 po
  • Type de câblage Série