Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique a une structure en deux parties et un raccord FNPT x FNPT. Sa plage de température est de -60 °F à 450 °F et sa pression maximale est de 1 000 lb/po2 WOG. Le tube de la vanne, la taille du tuyau et le diamètre intérieur du tuyau sont de deux pouces. Ce robinet à tournant sphérique a un style de corps en ligne et le tournant sphérique est en acier inoxydable. La tige anti-éruption et le corps sont en acier inoxydable 316.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Style de corpsEn ligne
Taille de tuyau2 po
Type de connexionFNPT x FNPT
Pression max.1 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Plage de température-60 Degrees à 450 Degrees F
Matériau du siègePTFE
Type de manche/poignéeLevier
Matériau de tigeAcier inoxydable 316
D.I. de tuyau2 po
Groupe (vannes à bille)Manuelle
NormesAucune
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Structure de vanne2 pièces
Taille de tube2 po
PrisePassage intégral
Pression de vapeur max.S.O.
Matériau de billeAcier inoxydable
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 304 avec prise en vinyle
Matériau du joint de corpsPTFE
CaractéristiquesEssai de fuite d'air sous l'eau
Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca