!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILL. VANNE BILLE,COIN,RG,POLYURETH

VERROUILL. VANNE BILLE,COIN,RG,POLYURETH

ZING

VERROUILL. VANNE BILLE,COIN,RG,POLYURETH close
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
VERROUILL. VANNE BILLE,COIN,RG,POLYURETH

VERROUILL. VANNE BILLE,COIN,RG,POLYURETH

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.58 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7275
  • N° de modèle du manufacturier 7275
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à levier
  • Pour la largeur maximale de la poignée1,5 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux3 po
  • Nombre maximum de cadenas1
  • Température max.200 Degrees F
  • Profondeur hors tout4,5 po
  • Longueur hors tout4,5 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Plage d'anticipation Boudin
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 3/4 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 3/8 po
  • Pour la taille minimale du tube 1 1/4 po
  • Matériau de la consignation Polyuréthane
  • Arbre d'entraînement 20 Degrees F
  • Hauteur hors tout 6 po
  • Largeur hors tout 5 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)