!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERRLLGE VANNE BILLE,ACIER,1-29/64PO

VERRLLGE VANNE BILLE,ACIER,1-29/64PO

ZING

VERRLLGE VANNE BILLE,ACIER,1-29/64PO close
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
VERRLLGE VANNE BILLE,ACIER,1-29/64PO

VERRLLGE VANNE BILLE,ACIER,1-29/64PO

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.62 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7273
  • N° de modèle du manufacturier 7273
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à levier
  • Pour la largeur maximale de la poignée1,45 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux1 po
  • Nombre maximum de cadenas1
  • Matériau de la consignationAcier
  • Hauteur hors tout3,5 po
  • Largeur hors tout2 1/9 po
  • Plage d'anticipation Boudin
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 9/32 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 3/8 po
  • Pour la taille minimale du tube 1/4 po
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Profondeur hors tout 2,5 po
  • Longueur hors tout 3,5 po
  • Normes OSHA 1910.147