!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUET VERROUIL ROB BOISS 1 1/2-2

ETIQUET VERROUIL ROB BOISS 1 1/2-2

ACCUFORM SIGNS

ETIQUET VERROUIL ROB BOISS 1 1/2-2 close
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
ETIQUET VERROUIL ROB BOISS 1 1/2-2

ETIQUET VERROUIL ROB BOISS 1 1/2-2

ACCUFORM SIGNS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.42 / CHAQUE
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
  • N° article ACFKDD492RD
  • N° de modèle du manufacturier KDD492RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de verrouillage pour soupape à bille
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne2 ans
  • Profondeur1/250 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service212 degrés F
  • Température minimale d'application32 degrés F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieur2 ans
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeRouge, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauVerrouillage/étiquetage
  • Épaisseur0,004 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z535
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 1-1/2 po
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.147, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • En-tête du panneau Danger
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Locked Out This Device May Only Be Removed By: Name: Dept: Expected Completion:
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Polypropylène
  • Lieu de montage du panneau Soupape à bille
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes 29 CFR 1910.147
  • Largeur 1-1/2 po