!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILL VANNE BILLE,SERRAGE,5 VERROUS

VERROUILL VANNE BILLE,SERRAGE,5 VERROUS

ZING

VERROUILL VANNE BILLE,SERRAGE,5 VERROUS close
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
VERROUILL VANNE BILLE,SERRAGE,5 VERROUS

VERROUILL VANNE BILLE,SERRAGE,5 VERROUS

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45MZ61
  • N° de modèle du manufacturier 45MZ61
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour la largeur maximale de la poignée1 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux1-1/4 po
  • Nombre maximum de cadenas5
  • Couleur de la consignationRouge
  • Température max.200 Degrees F
  • Profondeur hors tout4 po
  • Longueur hors tout5,5 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Plage d'anticipation Pince
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1/2 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 3/8 po
  • Pour la taille minimale du tube 3/8 po
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Matériau de la consignation Polyuréthane
  • Arbre d'entraînement 20 Degrees F
  • Hauteur hors tout 8 po
  • Largeur hors tout 3,75 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)