!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,1 200 LB/PO2,PEX 1/2 PO,TUY 1/2 PO,LTN S/ PLOMB

RBNT BILLE,1 200 LB/PO2,PEX 1/2 PO,TUY 1/2 PO,LTN S/ PLOMB

FAIRVIEW

RBNT BILLE,1 200 LB/PO2,PEX 1/2 PO,TUY 1/2 PO,LTN S/ PLOMB close
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
RBNT BILLE,1 200 LB/PO2,PEX 1/2 PO,TUY 1/2 PO,LTN S/ PLOMB

RBNT BILLE,1 200 LB/PO2,PEX 1/2 PO,TUY 1/2 PO,LTN S/ PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 41,74 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARLFBV2062-10
  • N° de modèle du manufacturier LF-BV2062-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Contrôlez le débit d'eau avec ce robinet à tournant sphérique en laiton sans plomb. Conçu pour se connecter à un tube en polyéthylène réticulé de 1/2 po et à un tuyau de 1/2 po, ce robinet à tournant sphérique est conçu pour supporter une pression maximale de 1 200 lb/po2 et des températures comprises entre -65 °F et 250 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Normes ASTM B 1807, cNSF-pw