!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE À BILLE, LONGUEUR HORS TOUT 8 PO, ACIER INOXYDABLE 316, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, TFM

VANNE À BILLE, LONGUEUR HORS TOUT 8 PO, ACIER INOXYDABLE 316, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, TFM

APOLLO

VANNE À BILLE, LONGUEUR HORS TOUT 8 PO, ACIER INOXYDABLE 316, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, TFM close
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
VANNE À BILLE, LONGUEUR HORS TOUT 8 PO, ACIER INOXYDABLE 316, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, TFM

VANNE À BILLE, LONGUEUR HORS TOUT 8 PO, ACIER INOXYDABLE 316, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, TFM

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,623.03 / CHAQUE
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
  • N° article CBI86R10001
  • N° de modèle du manufacturier 86R10001
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.15 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à trnt sphér. à 3 voies a un rac. NPT et une plage de temp. de -50℉ à 450℉. Le corps du robinet est en AC inoxCF8M et sa tige est anti-éruption. Il a une pres. de vapeur max. de 150 SWP et une pres. max. de 800 CWP. La tle du tuyau de ce robinet à trnt sphér. est de 3 po et sa long. tot. est de 8 po. Son trnt sphér. et sa tige sont en AC inox316 et son sg est en TFM. Le joint du corps est enroulé en spirale et fab. en PTFE.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau du siègeTFM
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 8 po
  • Normes ASME B16.34
  • Type de tige Anti-éruption