!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE

VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE

APOLLO

VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE close
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
VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE

VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $708.35 / CHAQUE
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
  • N° article CBI86A10701
  • N° de modèle du manufacturier 86A10701
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 300
  • Matériau du joint de corpsRPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Longueur hors tout9-9/64 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 500 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -50 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège TFM
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSS SP-110
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)