!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 400 LB/PO2 WOG,2 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 400 LB/PO2 WOG,2 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 400 LB/PO2 WOG,2 PO,LTN FORGÉ close
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
RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 400 LB/PO2 WOG,2 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 400 LB/PO2 WOG,2 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $568.18 / CHAQUE
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
  • N° article FARBV2101M
  • N° de modèle du manufacturier BV2101-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1791
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique à trois voies est en laiton forgé et possède un tuyau femelle qui se termine par trois voies. La pression de service maximale est de 400 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. La taille NPT du robinet à tournant sphérique est de deux pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps3 voies
  • Taille de tubeS.O.
  • Pression max.400 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • D.I. de tuyauS.O.
  • Matériau du corps Laiton forgé
  • Taille de tuyau 2 po
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Matériau de bille Laiton
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)