!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET A BILLE, 3/4, FILETE

ROBINET A BILLE, 3/4, FILETE

APOLLO

ROBINET A BILLE, 3/4, FILETE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ROBINET A BILLE, 3/4, FILETE

ROBINET A BILLE, 3/4, FILETE

APOLLO

Prix en liquidation :
$35.77 / CHAQUE

Votre prix : 143,07 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3RAU3
  • N° de modèle du manufacturier 3RAU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1794
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier au carbone
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corpsRPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS SP-110
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 3 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Acier au carbone chromé
  • Caractéristiques Haute pression
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 4,16 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande