!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PORT COMPLET,PRES MAX 2,000 LB/PO2 WOG,1/4 PO,AC CARB

RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PORT COMPLET,PRES MAX 2,000 LB/PO2 WOG,1/4 PO,AC CARB

FAIRVIEW

RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PORT COMPLET,PRES MAX 2,000 LB/PO2 WOG,1/4 PO,AC CARB close
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
RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PORT COMPLET,PRES MAX 2,000 LB/PO2 WOG,1/4 PO,AC CARB

RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PORT COMPLET,PRES MAX 2,000 LB/PO2 WOG,1/4 PO,AC CARB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.34 / CHAQUE
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
  • N° article FARBVCS2203B
  • N° de modèle du manufacturier BVCS2203-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1794
  • Poids à l’expédition 2.205 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en acier au carbone et possède un type de connexion femelle-femelle. La pression de service maximale du robinet pour l'eau, l'huile et le gaz est de 2 000 lb/po2, sa taille de tuyau est de 1/4 pouce. Il a un passage intégral et une structure en deux pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Structure de vanne2 pièces
  • Taille de tubeS.O.
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température-65 Degrees à 250 Degrees F
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier au carbone
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Taille de tuyau 1/4 po
  • Type de connexion Femelle vers femelle
  • Pression max. 2 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • D.I. de tuyau S.O.