Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet a un passage intégral et une structure en trois pièces. La connexion du robinet est femelle à femelle et sa pression maximale est de 5 880 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. La taille du tuyau du robinet est de 3/8 pouce et elle est en acier inoxydable 316.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Structure de vanne3 pièces
Taille de tubeS.O.
PrisePassage intégral
Plage de température-20 Degrees à 425 Degrees F
Type de manche/poignéeLevier
Matériau de tigeAcier inoxydable 316
D.I. de tuyauS.O.
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de tuyau3/8 po
Type de connexionMNPS x MNPS
Pression max.5 880 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Matériau de billeAcier inoxydable 316
Matériau de manche/poignéeAlliage d'aluminium de Chine
Matériau du joint de corpsPolyoxyméthylène
Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable 316
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca