!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU, PANNE RDE ANTIVIBE 32OZ.

MARTEAU, PANNE RDE ANTIVIBE 32OZ.

PROTO

MARTEAU, PANNE RDE ANTIVIBE 32OZ. close
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
MARTEAU, PANNE RDE ANTIVIBE 32OZ.

MARTEAU, PANNE RDE ANTIVIBE 32OZ.

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.48 / CHAQUE
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
  • N° article PRT1332AVP
  • N° de modèle du manufacturier J1332AVP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111616
  • PAGE DU CATALOGUE # 355
  • Poids à l’expédition 3.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau à tête ronde
  • Longueur hors tout14-3/4 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Poids de tête 2 lbs.
  • Matériau de tête Acier
  • Caractéristiques La technologie anti-vibe(R) brevetée offre un plus grand amortissement des vibrations qu'avec un marteau traditionnel en acier monopièce: la poignée moulée en caoutchouc texturé offre une prise antidérapante et un contrôle accru: le bord revenu autour de la face de frappe ajoute une durabilité et une sécurité supplémentaires.
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)