!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU CLES HEX TETE SPHER, ACIER, 22 PC

JEU CLES HEX TETE SPHER, ACIER, 22 PC

EKLIND

JEU CLES HEX TETE SPHER, ACIER, 22 PC close
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
JEU CLES HEX TETE SPHER, ACIER, 22 PC

JEU CLES HEX TETE SPHER, ACIER, 22 PC

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.01 / CHAQUE
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
  • N° article ETC13322
  • N° de modèle du manufacturier 13322
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés hexagonales sphériques
  • Longueur hors tout6-3/4 po
  • Type de contenantSupport en plastique
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Forme de la cléG
  • NormesANSI B18.3M
  • Longueur du contenant3-13/16 po
  • Plage de longueurs2 27/32 po à 6 3/4 po
  • Taille d'extrémité 0,050 po, 1,5 mm, 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 10 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 4 mm, 5 mm, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 6 mm, 7/32 po, 7/64 po, 8 mm, 9/64 po
  • Nb de pièces 22
  • Nombre de pointes 2
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Matériau Acier
  • Nombre d'embouts sphériques 1
  • Hauteur de contenant 7 1/4 po
  • Largeur du contenant 3/4 po