!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR CONIQUE À BILLE ET À RESSORT, EN LIGNE, CONIQUE, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, POUSSÉE X POUSSÉE, PVC

CLAPET DE NON-RETOUR CONIQUE À BILLE ET À RESSORT, EN LIGNE, CONIQUE, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, POUSSÉE X POUSSÉE, PVC

APPROVED VENDOR

CLAPET DE NON-RETOUR CONIQUE À BILLE ET À RESSORT, EN LIGNE, CONIQUE, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, POUSSÉE X POUSSÉE, PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLAPET DE NON-RETOUR CONIQUE À BILLE ET À RESSORT, EN LIGNE, CONIQUE, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, POUSSÉE X POUSSÉE, PVC

CLAPET DE NON-RETOUR CONIQUE À BILLE ET À RESSORT, EN LIGNE, CONIQUE, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, POUSSÉE X POUSSÉE, PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4DJC2
  • N° de modèle du manufacturier PVC CHK 426-6SMC6SMC-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à bille, conique
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/8 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour1,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourBuna-N
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur1 po
  • Taille hexagonale1 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Poussée x poussée
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 125 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour PVC
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 3-7/16 po
  • Hauteur hors tout 1 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande