!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAGOULE HAUTE VISIBILITÉ,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/TÊTE/COU,DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS

CAGOULE HAUTE VISIBILITÉ,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/TÊTE/COU,DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS

TOUGH DUCK

CAGOULE HAUTE VISIBILITÉ,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/TÊTE/COU,DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAGOULE HAUTE VISIBILITÉ,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/TÊTE/COU,DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS

CAGOULE HAUTE VISIBILITÉ,VERTE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/TÊTE/COU,DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 149,58 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICI26516OSFM-FLGR
  • N° de modèle du manufacturier I26516
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.288 lb

Informations sur le produit

Passe-montagne i26516 vert, taille universelle, en acrylique. Très visible et offre une chaleur maximale grâce à ses sangles pour casque de sécurité et à son style passe-montagne traditionnel. Les casques et coiffures de travail couvrent la tête/la nuque des travailleurs pour les protéger du soleil et les aider à réguler la température corporelle par temps chaud/froid.

Spécifications techniques

  • ArticleCagoule
  • Doublure incluseOui
  • Zones couvertesOreilles, visage, tête, cou
  • MatériauAcrylique
  • Haute visibilitéOui
  • CaractéristiquesChaleur maximale grâce aux sangles pour casque de sécurité, style cagoule traditionnelle
  • Sériei26516
  • Style Masque facial
  • Matériau de doublure Polyester
  • Type d'ajustement Ajusté
  • Couleur Vert
  • Taille Universel
  • Isolation pour le froid Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande