!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAGOULE FX40,NOIRE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/VISAGE/COU,POLYVALENTE

CAGOULE FX40,NOIRE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/VISAGE/COU,POLYVALENTE

TOUGH DUCK

CAGOULE FX40,NOIRE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/VISAGE/COU,POLYVALENTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAGOULE FX40,NOIRE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/VISAGE/COU,POLYVALENTE

CAGOULE FX40,NOIRE,TAILLE UNIVERSELLE,ACRYLIQUE,OREILLES/VISAGE/COU,POLYVALENTE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICI36116XL-BLK
  • N° de modèle du manufacturier I36116
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.342 lb

Informations sur le produit

Passe-montagne noir I36116 est de taille unique et est fabriquée en acrylique. Les passe-montagnes sont bien ajustés et couvrent la tête, le cou, les oreilles et le visage, en laissant une ouverture pour les yeux et le nez. Les casques et coiffures de travail couvrent la tête/la nuque des travailleurs pour les protéger du soleil et les aider à réguler la température corporelle par temps chaud/froid.

Spécifications techniques

  • ArticleCagoule
  • Doublure incluseOui
  • Zones couvertesOreilles, visage, tête, cou
  • MatériauAcrylique
  • TailleUniversel
  • Sériei36116
  • Style Masque facial
  • Matériau de doublure Thinsulate
  • Type d'ajustement Ajusté
  • Couleur Noir
  • Isolation pour le froid Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande