!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, SÉRIE 2400, 24X24 POUCES, TRANSPARENT, CA 500

SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, SÉRIE 2400, 24X24 POUCES, TRANSPARENT, CA 500

RALSTON

SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, SÉRIE 2400, 24X24 POUCES, TRANSPARENT, CA 500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, SÉRIE 2400, 24X24 POUCES, TRANSPARENT, CA 500

SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, SÉRIE 2400, 24X24 POUCES, TRANSPARENT, CA 500

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.19 / CAISSE de 500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN2456-00
  • N° de modèle du manufacturier 2456-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.18 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures transparents de qualité alimentaire sont un choix durable pour garder votre zone de service alimentaire propre. Manipulez les déchets humides ou lourds avec ces sacs de 24 x 24 pouces. Chaque caisse contient 500 de ces sacs de la série 2400.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs standard
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Sacs par paquet500
  • Couleur Transparent
  • Type de fermeture du fond Plate
  • Parfum Non parfumé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande