Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Éliminez les déchets et autres objets avec ces sacs à ordures écologiques, extra solides et ultra transparents qui mesurent 42 x 48 pouces. Avec 75 sacs par caisse et fabriqués en résine vierge super hexène, ces sacs à ordures de la série 2900 répondront à vos besoins d'élimination.
Spécifications techniques
Groupe de produits - sacsSacs à ordures transparents et de couleur
Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
Épaisseur0,95 mil
Type de fermeture du sacAucune
Hauteur48 po
Type de fermeture du fondFermeture de fond plate
LégendeÉcoLogo
Sacs par rouleauPas un rouleau
ArticleSacs très robustes
Capacité56 gal
% de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
CouleurTransparent
Largeur42 1/2 po
Charge max.56 gal
ParfumNon parfumé
Configuration de paquet1 caisse/75 sacs
Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
ApplicationSacs à ordures industriels et institutionnels
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 47,96 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: