!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
B6 DC BAY 12.8V .94A 15CP PK 10

B6 DC BAY 12.8V .94A 15CP PK 10

LUMAPRO

B6 DC BAY 12.8V .94A 15CP PK 10 close
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
B6 DC BAY 12.8V .94A 15CP PK 10

B6 DC BAY 12.8V .94A 15CP PK 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.43 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FLY3
  • N° de modèle du manufacturier 1004-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens189 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Ampères0,94 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule B6
  • Température de couleur 2 761 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1004
  • Puissance (W) 12,032 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po