!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 457 SKYSTEP ESD, NOIR, ÉPAISSEUR 13 MM, CAOUTCHOUC, 4 X 3 PI, ANTIDÉRAPANTE

TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 457 SKYSTEP ESD, NOIR, ÉPAISSEUR 13 MM, CAOUTCHOUC, 4 X 3 PI, ANTIDÉRAPANTE

CONDOR

TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 457 SKYSTEP ESD, NOIR, ÉPAISSEUR 13 MM, CAOUTCHOUC, 4 X 3 PI, ANTIDÉRAPANTE close
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
TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 457 SKYSTEP ESD, NOIR, ÉPAISSEUR 13 MM, CAOUTCHOUC, 4 X 3 PI, ANTIDÉRAPANTE

TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 457 SKYSTEP ESD, NOIR, ÉPAISSEUR 13 MM, CAOUTCHOUC, 4 X 3 PI, ANTIDÉRAPANTE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG38HW82
  • N° de modèle du manufacturier 38HW82
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de sol à dissipation statique
  • Antimicrobien(ne)Non
  • ApplicationLignes d'assemblage ESD, postes de travail individuels, entrepôts d'emballage et de logistique, prélèvement
  • CouleurNoir
  • Style de rebordBiseauté
  • Pour type de surfaceSurfaces sèches
  • Cordon de mise à la terre inclusNon
  • Autres normesDIN 51130, IEC61340-4-1, conforme à la norme REACH
  • Largeur hors tout3 pi
  • Série457 Skystep ESD
  • Motif de rayuresSolide
  • Matériau de surfaceCaoutchouc
  • Résistance, surface à surface10^5 à 10^7 ohm
  • Matériau antifatigue Oui
  • Surface antidérapante Oui
  • Matériau de l'endos Caoutchouc
  • Ne contient pas DMF, DOP, métaux lourds, substances appauvrissant la couche d'ozone, silicone
  • Pour l'environnement Sec, ESD
  • Cordon de mise à la terre requis Non
  • Nombre de bords biseautés 4
  • Longueur hors tout 4 pi
  • Image ou message imprimé Aucun
  • Type de contrôle statique Dissipation d'électricité statique
  • Conception de la surface Bulle
  • Résistance, surface à terre 10^5 à 10^7 ohm
  • Épaisseur 13 mm