!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU CISAILL AVIATION, 10 PO LO HORS TOUT

JEU CISAILL AVIATION, 10 PO LO HORS TOUT

DEWALT

JEU CISAILL AVIATION, 10 PO LO HORS TOUT close
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
JEU CISAILL AVIATION, 10 PO LO HORS TOUT

JEU CISAILL AVIATION, 10 PO LO HORS TOUT

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 103,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 412,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWHT14676
  • N° de modèle du manufacturier DWHT14676
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tireurs d'aviation
  • Capacité de coupeCalibre 18, calibre 22
  • Type de tranchantDentelée
  • CaractéristiquesEnvergure de poignée réduite, résistant au glissement
  • Type de poignéeErgonomique
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • ComprendSnip aviation ergonomique gauche et droite, droit
  • Application (matériaux)Aluminium, carton, cuivre, cuir, tôle, vinyle
  • Nb de pièces3
  • Type d'entailleEnsemble de Pinces à couper pour l'aviation
  • Matériau de lame Acier
  • Direction de coupe Gauche, droite, tout droit
  • Longueur de coupe 1-1/2 po
  • Matériau de prise Plastique
  • Couleur de manche/poignée Vert : rouge : jaune
  • Style de poignée Ergonomique
  • Poignée matelassée incluse Oui
  • Épaisseur maximale de la feuille Calibre 18, calibre 22
  • Longueur hors tout 10 po
  • Poignée à ressort Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)