!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEUX DE PINCES A VERR AUTO,MÂCHOIRE COURBÉE,2 PO,TÔLE AC/NICKEL

JEUX DE PINCES A VERR AUTO,MÂCHOIRE COURBÉE,2 PO,TÔLE AC/NICKEL

GEDORE

JEUX DE PINCES A VERR AUTO,MÂCHOIRE COURBÉE,2 PO,TÔLE AC/NICKEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEUX DE PINCES A VERR AUTO,MÂCHOIRE COURBÉE,2 PO,TÔLE AC/NICKEL

JEUX DE PINCES A VERR AUTO,MÂCHOIRE COURBÉE,2 PO,TÔLE AC/NICKEL

GEDORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.31 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GED6407000
  • N° de modèle du manufacturier 6407000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.545 lb

Informations sur le produit

Ces pinces autobloquantes à mâchoire courbée ont une capacité de mâchoire de 2 po. Ce produit peut être attaché, dispose d'une poignée simple et d'une vis de réglage du levier de desserrage de la mâchoire. Les mâchoires droites à large ouverture offrent une prise ferme sur toutes les formes plates. Elles sont en AC inox et possèdent une finition nickelée p/ assurer une durabilité à long terme.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de pinces à verrouillage automatique
  • Longueur de mâchoire1 po
  • FinitionNickelée
  • Longueur hors tout 10 po
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Épaisseur de mâchoire 5/32 po, 9/32 po, 13/32 po, 35/64 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande