!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET VIDANGE AUTO,230V,1,0 GAL/MIN

ROBINET VIDANGE AUTO,230V,1,0 GAL/MIN

SPEEDAIRE

ROBINET VIDANGE AUTO,230V,1,0 GAL/MIN close
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
ROBINET VIDANGE AUTO,230V,1,0 GAL/MIN

ROBINET VIDANGE AUTO,230V,1,0 GAL/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $453.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG38XR45
  • N° de modèle du manufacturier 38XR45
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de vidange automatique temporisé électrique
  • Cycle de vidange ajustable0,5 s à 45 min
  • Pression max.1 500 lb/po²
  • Plage de température de service35 Degrees à 95 Degrees F
  • Largeur hors tout5 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • BoîtierIP65
  • ComprendCordon d'alimentation de 6 pi
  • Taux de drainage 1 gal/min
  • Temps de purge 0,5 s à 10 s
  • Taille de tuyau 1/4 po NPT
  • Hauteur hors tout 5 po
  • Profondeur hors tout 5 po
  • Ampères CA 1,0 A
  • Hz 50/60
  • Pays d’origine Irlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .