!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,200PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3

FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,200PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3

ARC ONE

FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,200PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3 close
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
FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,200PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3

FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,200PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $241.27 / CHAQUE
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
  • N° article WLTS2408
  • N° de modèle du manufacturier S240-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 23270000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Informations sur le produit

Ce filtre auto-obscurcissant est fabriqué en plastique. Il répond aux normes ANSI Z87.1, Z94.3. Il possède une fixation horizontale pour un rétro-montage et un filtrage de lumière ultra clair. Les couvercles et plaques pour lentilles de casque de soudage protègent les plaques filtrantes contre les dommages provoqués par les étincelles et les projections.

Spécifications techniques

  • ArticleFiltre auto-obscurcissant
  • MatériauPlastique
  • À utiliser avec Casque de soudage
  • Normes ANSI Z87.1, Z94.3
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)