!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 5/8 PO,TIGE 7/16 PO

MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 5/8 PO,TIGE 7/16 PO

IRWIN

MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 5/8 PO,TIGE 7/16 PO close
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
MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 5/8 PO,TIGE 7/16 PO

MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 5/8 PO,TIGE 7/16 PO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 373,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW3043007B
  • N° de modèle du manufacturier 3043007B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Conçu pour les travaux de forage en profondeur, ce foret de tarière de navire a un tranchant soudé et durable pour prolonger sa durée de vie. Cette mèche mesure 17 pouces de long, 5/8 pouces de diamètre et possède une tige d'impact à changement rapide de 7/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Taille de foret5/8 po
  • Longueur hors tout17 po
  • Type de produitMèche à bois
  • Style de foret Tarière de navire
  • Taille de tige 7/16 po
  • À utiliser avec Bois
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)