!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $516.88 / CHAQUE
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
  • N° article AOSF1204
  • N° de modèle du manufacturier 056C17F15537
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole
  • Application de moteurApplication agricole
  • Phases1
  • HP1
  • Tension (V)115/230
  • Carcasse56NZ
  • Facteur de service du moteur1,00
  • Classe d'isolationF
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • NormesUL, CSA
  • Article - moteurs agricoles Moteur d'entraînement de tarière
  • Sous-application de moteur Tarière
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Intensité maximale (A) 13,4/6,7
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Longueur d'arbre 2-1/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)