!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MILWAUKEE

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-13-6803
  • N° de modèle du manufacturier 48-13-6803
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Informations sur le produit

Produisez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. Le foret à simple éperon à cannelure large est renforcé par un revêtement anti-friction permettant un perçage plus fluide et un retrait facile. Cette tarière solide en acier au carbone mesure 24 pouces de longueur totale, 9/16 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tarière
  • Matériau - usinageAcier au carbone
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,5625 po
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Profondeur de forage maximale21 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Sous-marqueShockwave
  • Style de tarière Tarière à perche
  • Finition - usinage PTFE
  • Taille de foret 9/16 po
  • Longueur hors tout 24 po
  • Taille de tige hexagonale 9/16 po
  • Double tarière Non
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Ensemble
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande