!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MILWAUKEE

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB close
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
MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.25 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-13-6810
  • N° de modèle du manufacturier 48-13-6810
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.07 lb

Informations sur le produit

Créez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. Conception avec une large cannelure et un seul éperon et renforcement avec un revêtement anti-friction pour un perçage plus fluide et un retrait facile. Cette tarière solide en acier au carbone mesure 24 pouces de longueur totale, 1 pouce de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tarière
  • Matériau - usinageAcier au carbone
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal1 po
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Profondeur de forage maximale21 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Sous-marqueShockwave
  • Style de tarière Tarière à perche
  • Finition - usinage PTFE
  • Taille de foret 1 po
  • Longueur hors tout 24 po
  • Taille de tige hexagonale 1 po
  • Double tarière Non
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Ensemble