!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TPS DE CARRELAGE ACSTQ P/ATHLÈTE,INTERLOCK,ANTI-FTG,MÂLE/FEM,NR,6 PI 9POX 3 PI 9POX 3/ 8PO,CTCHC

TPS DE CARRELAGE ACSTQ P/ATHLÈTE,INTERLOCK,ANTI-FTG,MÂLE/FEM,NR,6 PI 9POX 3 PI 9POX 3/ 8PO,CTCHC

EDGEWOOD

TPS DE CARRELAGE ACSTQ P/ATHLÈTE,INTERLOCK,ANTI-FTG,MÂLE/FEM,NR,6 PI 9POX 3 PI 9POX 3/ 8PO,CTCHC close
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
TPS DE CARRELAGE ACSTQ P/ATHLÈTE,INTERLOCK,ANTI-FTG,MÂLE/FEM,NR,6 PI 9POX 3 PI 9POX 3/ 8PO,CTCHC

TPS DE CARRELAGE ACSTQ P/ATHLÈTE,INTERLOCK,ANTI-FTG,MÂLE/FEM,NR,6 PI 9POX 3 PI 9POX 3/ 8PO,CTCHC

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EDGVFT200406
  • N° de modèle du manufacturier VFT200406
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Ce tapis athlétique est fait de caoutchouc noir et offre des performances antifatigue imbriquées. Il mesure 5 pieds 9 po de longueur x 3 pieds 9 po de largeur x 3/8 po d'épaisseur et a un motif supérieur solide. Il a des bords droits mâles et femelles et est une section centrale.

Spécifications techniques

  • ArticleCarreau athlétique
  • Pour soudageNon
  • CouleurNoir
  • Cordon de mise à la terre requisNon
  • Matériau de l'endosCaoutchouc
  • Compatibilité (série de tapis) Carreaux d'interconnexion Voyager de 9,5 mm
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Matériau antifatigue Non
  • Épaisseur 9,5 mm
  • Surface antidérapante Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)