!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULONS POUR ASPHALTE, 0,6LB,⅜X4PO,4PO BOULONS D'ANCRAGE POUR ASPHALTE,ARGENT,4/PQ

BOULONS POUR ASPHALTE, 0,6LB,⅜X4PO,4PO BOULONS D'ANCRAGE POUR ASPHALTE,ARGENT,4/PQ

APPROVED VENDOR

BOULONS POUR ASPHALTE, 0,6LB,⅜X4PO,4PO BOULONS D'ANCRAGE POUR ASPHALTE,ARGENT,4/PQ close
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
BOULONS POUR ASPHALTE, 0,6LB,⅜X4PO,4PO BOULONS D'ANCRAGE POUR ASPHALTE,ARGENT,4/PQ

BOULONS POUR ASPHALTE, 0,6LB,⅜X4PO,4PO BOULONS D'ANCRAGE POUR ASPHALTE,ARGENT,4/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.18 / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG9WY61
  • N° de modèle du manufacturier 8FGANCHBLT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce boulon d'ancrage argenté pour l'asphalte est fabriqué en acier et mesure 4x4po. Il comprend des boulons d'ancrage de 4po pour l'asphalte. Ces poteaux délinéateurs séparent les allées de la circulation à faible vitesse dans les aires de stationnement, les entrepôts et d'autres applications hors route.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulons pour asphalte
  • ComprendBoulons d'ancrage pour asphalte de 4 po
  • Hauteur4 po
  • Longueur4 po
  • Diamètre extérieur3/8 po
  • À utiliser avec type de produit Bornes de délimitation
  • Couleur Argent
  • Surface d'installation Asphalte
  • Matériau Acier
  • Poids 0,6 lb