!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE DE FORET, DROITIER, 135 ° , ACIER RAPIDE, 6 PO LONG, TIGE DE 4,25 PO

RALLONGE DE FORET, DROITIER, 135 ° , ACIER RAPIDE, 6 PO LONG, TIGE DE 4,25 PO

CLARKSON-OSBORN

RALLONGE DE FORET, DROITIER, 135 ° , ACIER RAPIDE, 6 PO LONG, TIGE DE 4,25 PO close
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
RALLONGE DE FORET, DROITIER, 135 ° , ACIER RAPIDE, 6 PO LONG, TIGE DE 4,25 PO

RALLONGE DE FORET, DROITIER, 135 ° , ACIER RAPIDE, 6 PO LONG, TIGE DE 4,25 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 114,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 16 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64229
  • N° de modèle du manufacturier DR64229
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Cette rallonge de perceuse est fabriquée en acier rapide et possède une tige de 0,136 po de diamètre/4 1/4 po de long. Cette rallonge de perceuse a un angle de pointe de 135° et une longueur de 6 po. De plus, elle a des cannelures hélicoïdales de 1 3/4 de po, un sens de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de foret
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Longueur de tige4,25 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Équivalent décimal 0,136 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 1 3/4 po
  • Diamètre de tige 0,136 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)