!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,UNISEXE,G

COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,UNISEXE,G

TINGLEY

COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,UNISEXE,G close
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
COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,UNISEXE,G

COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,UNISEXE,G

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.22 / CHAQUE
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
  • N° article TNGV41108LG
  • N° de modèle du manufacturier V41108-LG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.47 lb

Informations sur le produit

Combinaison résistante aux flammes verte pour hommes. Taille G, 50x28½. Polyester. Poids du tissu : 13 oz. Typique couleur vert de sécurité pour identification rapide, revêtement extérieur robuste, protection contre la perméabilité, quincaillerie dissimulée pour plus de protection. Conforme aux normes ASTM D6413.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison imperméable ignifuge
  • Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
  • Caractéristiques de la fermetureRabat-tempête double
  • CouleurVert
  • Type de fermetureGlissière
  • GenreHommes
  • Style de la capucheCapuchon inclus
  • Cordons de serrage de la capuche inclusOui
  • Entrejambe28-1/2 po
  • MatériauPolyester
  • Tour de taille maximal50 po
  • Tour de taille minimal40 po
  • Nb de poches externes0
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413D6413
  • Style de coutureScellée
  • Longueur de manche34 1/2 po
  • Taille d'étiquette50 x 28 1/2
  • Pour taille de poitrine54 po
  • Classe ANSI Non classé
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Style de collet Sans collet
  • Style de manchette Ouverte
  • Poids du tissu 13 oz
  • Haute visibilité Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Taille de poitrine maximale 54 po
  • Taille de poitrine minimale 44 po
  • Nb de poches internes 0
  • Poches traversantes Non
  • Matériau principal du vêtement de pluie Polyester, PVC
  • Taille Grand
  • Normes ASTM D6413
  • Épaisseur 0,43 mm
  • Pour tour de taille 50 po