!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IGN,CSA,HT VIS,TLE TTTGG,OR,PVC/NOMEX/KEVLAR

VESTE IGN,CSA,HT VIS,TLE TTTGG,OR,PVC/NOMEX/KEVLAR

PIONEER

VESTE IGN,CSA,HT VIS,TLE TTTGG,OR,PVC/NOMEX/KEVLAR close
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
VESTE IGN,CSA,HT VIS,TLE TTTGG,OR,PVC/NOMEX/KEVLAR

VESTE IGN,CSA,HT VIS,TLE TTTGG,OR,PVC/NOMEX/KEVLAR

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $278.52 / CHAQUE
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
  • N° article JRVP1620413XL
  • N° de modèle du manufacturier V2448450-3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.87 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité et visible au travail en portant cette veste orange ignifugée. Elle est de TG taille (TTTG) et est en PVC sur tissu Dupont Nomex et Kevlar a/poids de tissu de 8 oz par yard carré. Ce modèle est conforme aux normes CSA Z96-09 et CSA Z462-12.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau ignifuge
  • CouleurOrange
  • Nb de poches internes0
  • Taille3T Grand
  • Haute visibilitéOui
  • Valeur ATPV 12,9 cal/cm²
  • Matériau PVC 8 oz/vg² sur le Nomex/Kevlar de Dupont
  • Nb de poches externes 0
  • Normes Conforme à CGSB 155.20, 2000 type 3 conforme à CSA Z96-09/ANSI 107 classe 3 niveau 2 normes sur les vêtements de sécurité à haute visibilité, lorsque porté avec le haut de CSA classe 2 niveau 2 avec bras réfléchissants, conforme à ASTM F1891-06 spécification standard pour les vêtements de pluie résistants à l'arc et à la flamme, NFPA 70E-12 et CSA Z462-12