Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette salopette est orange et de taille TG. Elle est fabriquée en PVC avec un tissu de 8 oz/vg2 et possède 1 poche. Elle est pourvue d'une bande réfléchissante ignifugée Startech, d'un plastron simple avec poche interne, de bretelles ajustables en tissu résistant aux arcs et d'une barre dorsale élastique. Elle répond aux normes CGSB 155.20, CSA Z96-09, ANSI 107, CSA Z462-12, NFPA 70E-12. Elle est haute visibilité.
Spécifications techniques
ArticleManteau ignifuge
CouleurOrange
Nb de poches internes0
TailleT Grand
Haute visibilitéOui
Valeur ATPV12,9 cal/cm²
MatériauPVC 8 oz/vg² sur le Nomex/Kevlar de Dupont
Nb de poches externes0
NormesConforme à CGSB 155.20, 2000 type 3 conforme à CSA Z96-09/ANSI 107 classe 3 niveau 2 normes sur les vêtements de sécurité à haute visibilité, lorsque porté avec le haut de CSA classe 2 niveau 2 avec bras réfléchissants, conforme à ASTM F1891-06 spécification standard pour les vêtements de pluie résistants à l'arc et à la flamme, NFPA 70E-12 et CSA Z462-12
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca