!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE ARC A4 + CHALEUR 3 VPSW

COUPE ARC A4 + CHALEUR 3 VPSW

SUPERIOR GLOVE

COUPE ARC A4 + CHALEUR 3 VPSW close
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
COUPE ARC A4 + CHALEUR 3 VPSW

COUPE ARC A4 + CHALEUR 3 VPSW

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,00 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 1 776,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGP399GKGL5X
  • N° de modèle du manufacturier P399GKGL5X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.077 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Température max.392 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gantFil ParaActiv
  • Valeur ATPV36 cal/cm³
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau de paume en cuir Chèvre
  • Sans latex Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Taille - alphabétique TG
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 3
  • Série Endura
  • Silicone-Free Non
  • Matériau de paume Cuir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)