!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, ROTATION DE 6½ PO, TABLE DE 3½ PO, 3½ PO DIAM, FENTE DE 5/16 À 15/16 PO LA

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, ROTATION DE 6½ PO, TABLE DE 3½ PO, 3½ PO DIAM, FENTE DE 5/16 À 15/16 PO LA

DAYTON

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, ROTATION DE 6½ PO, TABLE DE 3½ PO, 3½ PO DIAM, FENTE DE 5/16 À 15/16 PO LA close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, ROTATION DE 6½ PO, TABLE DE 3½ PO, 3½ PO DIAM, FENTE DE 5/16 À 15/16 PO LA

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, ROTATION DE 6½ PO, TABLE DE 3½ PO, 3½ PO DIAM, FENTE DE 5/16 À 15/16 PO LA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG467L13
  • N° de modèle du manufacturier 467L13
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.95 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière est fabriquée en fonte et a une force de ½ tonne. Elle a un mouvement de balancier de 6½ pouces, une table de travail de 3½ pouces et une enclume rotative à quatre positions de 3½ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de 5/16 à 15/16 pouces, une base de 5⅛ x 9 5/16 pouces et une hauteur de travail maximale de 4⅝ pouces. Elle comprend une enclume et une poignée.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Plage de force (lb)0 à 1 000
  • Surface de travail de table3.5
  • Plage de largeurs des fentes (po)5/16 à 1 15/16
  • Dimensions de vérin (po)3/4 x 3/4
  • Hauteur (po)9 1/4 po
  • Profondeur (po)9 5/16 po
  • ConstructionFonte
  • ComprendEnclume, poignée
  • Force (tonnes) 1/2 tonne
  • Giration (po) 6 1/2 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po) 3 1/2 po
  • Hauteur de service max. (po) 4 5/8 po
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po) 3/4 x 3/4
  • Largeur (po) 3/4 po
  • Taille de la base (po) 5 1/8 X 9 5/16
  • Caractéristiques Enclume rotative à 4 positions