!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, BALANÇOIRE 11¾ PO, TABLE 6¾ PO, 6¾ PO DIAM, 1 13/16 PO FENTE W

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, BALANÇOIRE 11¾ PO, TABLE 6¾ PO, 6¾ PO DIAM, 1 13/16 PO FENTE W

DAYTON

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, BALANÇOIRE 11¾ PO, TABLE 6¾ PO, 6¾ PO DIAM, 1 13/16 PO FENTE W close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, BALANÇOIRE 11¾ PO, TABLE 6¾ PO, 6¾ PO DIAM, 1 13/16 PO FENTE W

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, BALANÇOIRE 11¾ PO, TABLE 6¾ PO, 6¾ PO DIAM, 1 13/16 PO FENTE W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $679.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG467L17
  • N° de modèle du manufacturier 467L17
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 72.0 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière est fabriquée en fonte et a une force de trois tonnes. Elle a une rotation de 11¾ pouces, une table de travail de 6¾ pouces et une enclume rotative à quatre positions de 6¾ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de ¾ à 1 13/16 pouces, un coulisseau de 1¼ x 1¼ pouces et une hauteur de travail maximale de 12½ pouces. Elle comprend une enclume et une poignée.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Plage de force (lb)0 à 6 000
  • Surface de travail de table6.75
  • Plage de largeurs des fentes (po)3/4 à 1 13/16
  • Dimensions de vérin (po)1 1/4 X 1 1/4
  • Hauteur (po)18 po
  • Profondeur (po)17 3/4 po
  • ConstructionFonte
  • ComprendEnclume, poignée
  • Force (tonnes) 3 tonnes
  • Giration (po) 11 3/4 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po) 6 3/4 po
  • Hauteur de service max. (po) 12 1/2 po
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po) 1/2
  • Largeur (po) 1 1/2 po
  • Taille de la base (po) 7 1/2 x 16
  • Caractéristiques Enclume rotative à 4 positions