!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1½ TONNES, ROTATION DE 4½ PO, TABLE DE 4¼X4¾ PO, DIA DE 5 PO, 7¾ PO H, BASE DE 14X6 PO

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1½ TONNES, ROTATION DE 4½ PO, TABLE DE 4¼X4¾ PO, DIA DE 5 PO, 7¾ PO H, BASE DE 14X6 PO

DAKE CORPORATION

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1½ TONNES, ROTATION DE 4½ PO, TABLE DE 4¼X4¾ PO, DIA DE 5 PO, 7¾ PO H, BASE DE 14X6 PO close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1½ TONNES, ROTATION DE 4½ PO, TABLE DE 4¼X4¾ PO, DIA DE 5 PO, 7¾ PO H, BASE DE 14X6 PO

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1½ TONNES, ROTATION DE 4½ PO, TABLE DE 4¼X4¾ PO, DIA DE 5 PO, 7¾ PO H, BASE DE 14X6 PO

DAKE CORPORATION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,443.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40F016
  • N° de modèle du manufacturier 901005
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 65.0 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière à levier unique est fabriquée en fonte et a une force de 1½ tonnes. Elle a une oscillation de 4½ pouces, une surface de travail de 4¼ x 4¾ pouces et une enclume de cinq pouces de diamètre. La presse a une hauteur de travail maximale de 7¾ pouces, une base de 14 x 6 pouces et une largeur de fente de ½ à 1 1/16 pouces. Elle comprend une table à fentes et un frein à friction.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Plage de force (lb)0 à 3 000
  • Surface de travail de table4 1/4 X 4 3/4
  • Plage de largeurs des fentes (po)1/2 à 1 1/16
  • Dimensions de vérin (po)1 x 1 x 12
  • Largeur (po)6 po
  • Taille de la base (po)6 x 14
  • CaractéristiquesLe capuchon du coulisseau calé permet de rattraper l'usure potentielle, la poignée réglable permet de positionner commodément la poignée, et les engrenages à action douce permettent un contrôle fin du coulisseau, l'ouverture de la base et la plaque de la table fendue pour les travaux d'alésage,
  • Force (tonnes) 1 1/2 tonnes
  • Giration (po) 4 1/2 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po) 5 po
  • Hauteur de service max. (po) 7 3/4 po
  • Hauteur (po) 14 1/2 po
  • Profondeur (po) 14 po
  • Construction Fonte
  • Comprend Frein à fente et à friction