!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ¼ TONNE, MOUVEMENT DE BALANCIER DE 4½ PO, TABLE DE 3¾X7 PO, ½ PO DIAM, COULISSEAU DE ¾X¾X6 PO

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ¼ TONNE, MOUVEMENT DE BALANCIER DE 4½ PO, TABLE DE 3¾X7 PO, ½ PO DIAM, COULISSEAU DE ¾X¾X6 PO

PANAVISE

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ¼ TONNE, MOUVEMENT DE BALANCIER DE 4½ PO, TABLE DE 3¾X7 PO, ½ PO DIAM, COULISSEAU DE ¾X¾X6 PO close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ¼ TONNE, MOUVEMENT DE BALANCIER DE 4½ PO, TABLE DE 3¾X7 PO, ½ PO DIAM, COULISSEAU DE ¾X¾X6 PO

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ¼ TONNE, MOUVEMENT DE BALANCIER DE 4½ PO, TABLE DE 3¾X7 PO, ½ PO DIAM, COULISSEAU DE ¾X¾X6 PO

PANAVISE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $261.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40N569
  • N° de modèle du manufacturier 502
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.85 lb

Informations sur le produit

Cette presse à fourche est fabriquée en fonte de zinc et a une force de ¼ de tonne. Elle a un mouvement de balancier de 4½ pouces, une surface de travail de 3¾ x 7 pouces et une enclume de ½ pouce de diamètre. La presse a une hauteur de travail maximale de 3 3/16 pouces, une largeur de fente jusqu’à ½ pouce, un coulisseau réversible et quatre cales en nylon réglables. Elle comprend deux vis de ¼#20 x ¾ pouces.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Plage de force (lb)0 à 500
  • Surface de travail de table3 3/4 x 7
  • Plage de largeurs des fentes (po)0 à 1/2
  • Dimensions de vérin (po)3/4 x 3/4 x 6
  • Hauteur (po)7 po
  • ConstructionMoulage zinc
  • Comprend(2) vis de 1/4 20 x 3/4 po
  • Force (tonnes) 1/4 tonne
  • Giration (po) 4 1/2 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po) 1/2 po
  • Hauteur de service max. (po) 3 3/16 po
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po) 1/4 x 1/2
  • Taille de la base (po) 3 11/16 x 7
  • Caractéristiques Coulisseau réversible, trou alésé de 1/4 po, (4) glissières en nylon réglables, bras de 8 po, (4) trous fraisés de 1/4 po pour le montage de la base, (2) trous pré-percés et taraudés de 1/4-20 pour le montage d'accessoires.