!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL HELLCAT FURTIFS COUPE-RÉSISTANTS, NOIR/GRIS, 2TG, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A3/PERFORATION 3

GANTS DE TRAVAIL HELLCAT FURTIFS COUPE-RÉSISTANTS, NOIR/GRIS, 2TG, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A3/PERFORATION 3

WATSON GLOVES

GANTS DE TRAVAIL HELLCAT FURTIFS COUPE-RÉSISTANTS, NOIR/GRIS, 2TG, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A3/PERFORATION 3 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS DE TRAVAIL HELLCAT FURTIFS COUPE-RÉSISTANTS, NOIR/GRIS, 2TG, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A3/PERFORATION 3

GANTS DE TRAVAIL HELLCAT FURTIFS COUPE-RÉSISTANTS, NOIR/GRIS, 2TG, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A3/PERFORATION 3

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$15.73 / PAIRE

Votre prix : 20,97 $ / PAIRE
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
  • N° article WAT353TPR-XX
  • N° de modèle du manufacturier 353TPR-XX
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants noirs/gris résistants aux coupures taille TTG. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42CP. TPR sur le revers, les doigts et le pouce, dotés d’une protection contre les chocs, d’une résistance aux coupures/perforation/abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail résistant aux coupures
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X42CP
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétique2TG
  • Caractéristiques du gantTPR sur le dos de la main, les doigts et le pouce, protection contre les chocs, résistance aux coupures, résistance aux perforations, résistance à l'abrasion
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42CP
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 761 g
  • Couleur Noir, gris