!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTE COUPURES/ABRASION, TLE P, NR/GR, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLAST/NITRILE

GANTS, RÉSISTE COUPURES/ABRASION, TLE P, NR/GR, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLAST/NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTE COUPURES/ABRASION, TLE P, NR/GR, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLAST/NITRILE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS, RÉSISTE COUPURES/ABRASION, TLE P, NR/GR, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLAST/NITRILE

GANTS, RÉSISTE COUPURES/ABRASION, TLE P, NR/GR, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLAST/NITRILE

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$15.73 / PAIRE

Votre prix : 20,97 $ / PAIRE
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
  • N° article WAT353TPR-S
  • N° de modèle du manufacturier 353TPR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs et gris résistants à la chaleur ont une longévité et une durabilité incommensurables. Fabriqués à partir d'un mélange de caoutchouc thermoplastique et de matériaux aramides, ces gants de taille petite assurent également une prise ferme avec une paume enduite de nitrile. Résistants aux coupures et à l'abrasion, ces gants ont des qualités supérieures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail résistant aux coupures
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X42CP
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques du gantTPR sur le dos de la main, les doigts et le pouce, protection contre les chocs, résistance aux coupures, résistance aux perforations, résistance à l'abrasion
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42CP
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 761 g
  • Couleur Noir, gris