!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,POIGNET EN TRICT S/ COUTURES,NIV COUPE A3,M/8,NR/GRIS,NITRILE/HPPE/TPR

GANTS RÉSIST COUPURES,POIGNET EN TRICT S/ COUTURES,NIV COUPE A3,M/8,NR/GRIS,NITRILE/HPPE/TPR

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES,POIGNET EN TRICT S/ COUTURES,NIV COUPE A3,M/8,NR/GRIS,NITRILE/HPPE/TPR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSIST COUPURES,POIGNET EN TRICT S/ COUTURES,NIV COUPE A3,M/8,NR/GRIS,NITRILE/HPPE/TPR

GANTS RÉSIST COUPURES,POIGNET EN TRICT S/ COUTURES,NIV COUPE A3,M/8,NR/GRIS,NITRILE/HPPE/TPR

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$15.73 / PAIRE

Votre prix : 20,97 $ / PAIRE
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
  • N° article WAT353TPR-M
  • N° de modèle du manufacturier 353TPR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures noirs et gris sont disponibles en taille moyenne/huit. Ils sont dotés d'un revêtement de paume en mousse de nitrile, d'une coque enHPPE, de TPR sur le dos, les doigts et le pouce , et d'un poignet prolongé en tricot sans couture. Ils sont de niveau de coupe ANSI A3, de niveau de perforation ANSI trois et de niveau quatre d'abrasion ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail résistant aux coupures
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X42CP
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique8
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA761 g
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42CP
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Caractéristiques du gant TPR sur le dos de la main, les doigts et le pouce, protection contre les chocs, résistance aux coupures, résistance aux perforations, résistance à l'abrasion
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile