!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,REVÊTEMENT SABLEUX,TG/10,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,NITRILE/ARAMIDE

GANTS RÉSIST COUPURES,REVÊTEMENT SABLEUX,TG/10,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,NITRILE/ARAMIDE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES,REVÊTEMENT SABLEUX,TG/10,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,NITRILE/ARAMIDE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,REVÊTEMENT SABLEUX,TG/10,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,NITRILE/ARAMIDE

GANTS RÉSIST COUPURES,REVÊTEMENT SABLEUX,TG/10,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,NITRILE/ARAMIDE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.09 / PAIRE
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
  • N° article WAT357X
  • N° de modèle du manufacturier 357-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 905
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris résistants aux coupures sont de taille TG/10 et ont une paume enduite jaune haute visibilité. Ils sont faits d'aramide et de nitrile et ont un revêtement sableux. Ils sont de niveau de coupe ANSI A4, de niveau d'abrasion ANSI quatre et peuvent supporter jusqu'à 1 500 g de force de coupe.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Dog Fight
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A5, ANSI Résistance à la perforatiob 3, EN 388 4X42EX
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - Numérique10
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Unité de venteChacun
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurGris, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Classement EN 388 4X42EX
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile