!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,12 PO L/26 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,12 PO L/26 MIL ÉPAIS,VT,NITR

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,12 PO L/26 MIL ÉPAIS,VT,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,12 PO L/26 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,12 PO L/26 MIL ÉPAIS,VT,NITR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,59 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 092,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL58-330-09
  • N° de modèle du manufacturier 58-330-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille grande/neuf sont dotés d'un revêtement à deux couches avec un film de nitrile pour la protection chimique et un revêtement intérieur en mousse souple pour la gestion de l'humidité. Ces gants verts ont une manchette de style gantelet et une conception de prise en losange inversée. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 26 mil. Ces gants sans support, sans latex ni silicone ont un indice d'abrasion ANSI de niveau 5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesConception à losange inversé pour bonne prise en main, revêtement à deux couches, revêtement intérieur en mousse souple
  • Style de manchetteManchette
  • Classement chimique EN ISO 374Type A
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Matériau de la doublure du gantMousse
  • Performance du gantTechnologie de gestion de l'humidité
  • Épaisseur du gant14,6 mil
  • SérieAlphaTec
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 5, EN 388:2016 +A1:2018 3101X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKLOPT, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium, 40 % - L - Acide sulfurique, 99 % - O - Ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Tailles de gants9
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux perforations, résistant aux accrocs
  • Antistatique Non testé
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Longueur du gant 12 3/5 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 9
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Manchette de protection rabattable
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)