!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTI-STATIQUE,GALETS,GRIS,50 X 4 PI X 1/8 PO,VINYLE + MOUSSE PVC

TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTI-STATIQUE,GALETS,GRIS,50 X 4 PI X 1/8 PO,VINYLE + MOUSSE PVC

EDGEWOOD

TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTI-STATIQUE,GALETS,GRIS,50 X 4 PI X 1/8 PO,VINYLE + MOUSSE PVC close
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
TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTI-STATIQUE,GALETS,GRIS,50 X 4 PI X 1/8 PO,VINYLE + MOUSSE PVC

TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTI-STATIQUE,GALETS,GRIS,50 X 4 PI X 1/8 PO,VINYLE + MOUSSE PVC

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,755.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EDGASD250400
  • N° de modèle du manufacturier ASD250400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182105
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 150.0 lb

Informations sur le produit

Ce tapis anti-fatigue de couleur grise a une texture de galets et mesure 50 pieds de longueur x 4 pieds de largeur x 1/8 pouce de hauteur. Fabriqué en vinyle et en mousse de PVC, ce tapis antistatique a une résistance surface-surface et surface-sol de moins de 109 ohms.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis anti-statique
  • Antimicrobien(ne)Non
  • ApplicationPostes informatiques, imprimantes et appareils sensibles à l'électricité
  • CouleurGris
  • Pour type de surfacePlanchers, surfaces de travail
  • Cordon de mise à la terre inclusNon
  • Largeur hors tout4 pi
  • Motif de rayuresGalet
  • Matériau de surfaceVinyle
  • Résistance, surface à surfaceMoins de 10^9 ohm
  • Matériau antifatigue Non
  • Surface antidérapante Non
  • Matériau de l'endos Vinyle
  • Pour l'environnement Postes informatiques, imprimantes et appareils sensibles à l'électricité
  • Cordon de mise à la terre requis Oui
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Type de contrôle statique Anti-statique
  • Conception de la surface Galet
  • Résistance, surface à terre Moins de 10^9 ohm
  • Épaisseur 1/8 po